LAPP - ABMANTELWERKZEUG STAR STRIP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61735820
Abisolierbereich Durchmesser - 4.5 .. 40 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773197723
Sonepar Artikelnummer
120828398
Hersteller Artikelnummer
61735820
Hersteller Typ
61735820
Hersteller Artikel Nr.:
61735820
Abisolierbereich Durchmesser:
4.5 .. 40 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.203 kg


