LAPP - ABSCHIRMGEFLECHT CU 2050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721395/100
Nenndurchmesser - 18.1 mm
Bündeldurchmesser - 1 .. 4 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777125463
Sonepar Artikelnummer
12084288833
Hersteller Artikelnummer
61721395/100
Hersteller Typ
61721395/100
Hersteller Artikel Nr.:
61721395/100
Nenndurchmesser:
18.1 mm
Bündeldurchmesser:
1 .. 4 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 105 °C
Zolltarifnummer:
74198010
Gewicht:
0.168 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


