LAPP - ABSCHIRMGEFLECHT CU 410

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721380/100
Bündeldurchmesser - 4 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208986
Sonepar Artikelnummer
12084288633
Hersteller Artikelnummer
61721380/100
Hersteller Typ
61721380/100
Hersteller Artikel Nr.:
61721380/100
Bündeldurchmesser:
4 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 105 °C
Zolltarifnummer:
74198010
Gewicht:
0.039 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


