LAPP - ABSCHLUSSKAPPE TEC 25/9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61830010
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773300338
Sonepar Artikelnummer
120829796
Hersteller Artikelnummer
61830010
Hersteller Typ
61830010
Hersteller Artikel Nr.:
61830010
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Gesamtlänge nach Schrumpf:
50 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 100 °C
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.009 kg


