LAPP - ABSCHLUSSKAPPE TEC 36/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61830020
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 36 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773300321
Sonepar Artikelnummer
120829797
Hersteller Artikelnummer
61830020
Hersteller Typ
61830020
Hersteller Artikel Nr.:
61830020
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
36 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Gesamtlänge nach Schrumpf:
80 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 100 °C
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.020 kg


