LAPP - ABSCHLUSSKAPPE TEC 55/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61830040
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 55 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773300307
Sonepar Artikelnummer
120829798
Hersteller Artikelnummer
61830040
Hersteller Typ
61830040
Hersteller Artikel Nr.:
61830040
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
55 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Gesamtlänge nach Schrumpf:
130 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 100 °C
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.041 kg


