LAPP - ABSCHLUSSKAPPE TEC 80/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61830050
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 80 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773299892
Sonepar Artikelnummer
120829799
Hersteller Artikelnummer
61830050
Hersteller Typ
61830050
Hersteller Artikel Nr.:
61830050
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
80 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
40 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Gesamtlänge nach Schrumpf:
150 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 100 °C
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.072 kg


