Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ABZWEIGMUFFE TEB 4-40/15

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ABZWEIGMUFFE TEB 4-40/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61830140

  • Typ - Y-Abzweig

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Bergbauzulassung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773299830

Sonepar Artikelnummer

120829805

Hersteller Artikelnummer

61830140

Hersteller Typ

61830140

Hersteller Artikel Nr.:

61830140

Typ:

Y-Abzweig

Ausführung:

Warmschrumpf

Anzahl der Leiter:

4

Bergbauzulassung:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.019 kg

Isolation und Abdichtung von Kabelaufspleißungen, Sichere Abdichtung durch thermoplastische Klebebeschichtung innen, Gute Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel, Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz,