Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ABZWEIGMUFFE TEB2-30/12

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ABZWEIGMUFFE TEB2-30/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61830110

  • Typ - Y-Abzweig

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Anzahl der Leiter - 2

  • Bergbauzulassung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773299861

Sonepar Artikelnummer

120829802

Hersteller Artikelnummer

61830110

Hersteller Typ

61830110

Hersteller Artikel Nr.:

61830110

Typ:

Y-Abzweig

Ausführung:

Warmschrumpf

Anzahl der Leiter:

2

Bergbauzulassung:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.012 kg

Isolation und Abdichtung von Kabelaufspleißungen, Sichere Abdichtung durch thermoplastische Klebebeschichtung innen, Gute Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel, Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz,