LAPP - ADERENDHÜLSEN AH DIN 0,75/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721530
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208764
Sonepar Artikelnummer
120828272
Hersteller Artikelnummer
61721530
Hersteller Typ
61721530
Hersteller Artikel Nr.:
61721530
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


