LAPP - ADERENDHÜLSEN AH DIN 1/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721540
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208740
Sonepar Artikelnummer
120828273
Hersteller Artikelnummer
61721540
Hersteller Typ
61721540
Hersteller Artikel Nr.:
61721540
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


