LAPP - ADERENDHÜLSEN AH DIN 1,5/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120230
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 7 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773293142
Sonepar Artikelnummer
120830165
Hersteller Artikelnummer
62120230
Hersteller Typ
62120230
Hersteller Artikel Nr.:
62120230
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
7 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


