LAPP - ADERENDHÜLSEN AH DIN 4/9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120250
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 9 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773293111
Sonepar Artikelnummer
120830167
Hersteller Artikelnummer
62120250
Hersteller Typ
62120250
Hersteller Artikel Nr.:
62120250
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
9 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


