LAPP - ADERENDHÜLSEN AH DIN 6/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120260
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773293104
Sonepar Artikelnummer
120830168
Hersteller Artikelnummer
62120260
Hersteller Typ
62120260
Hersteller Artikel Nr.:
62120260
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


