LAPP - ADERENDHÜLSEN AHI DIN L50/25BU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61801940
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773207958
Sonepar Artikelnummer
120828917
Hersteller Artikelnummer
61801940
Hersteller Typ
61801940
Hersteller Artikel Nr.:
61801940
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


