LAPP - ADERENDHÜLSEN AHI L 25/22 BN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61746780
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 22 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773378092
Sonepar Artikelnummer
120828554
Hersteller Artikelnummer
61746780
Hersteller Typ
61746780
Hersteller Artikel Nr.:
61746780
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
22 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


