LAPP - ADERENDHÜLSEN AHI L 70/27 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61801960
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 70 mm²
Hülsenlänge - 27 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773207934
Sonepar Artikelnummer
120828919
Hersteller Artikelnummer
61801960
Hersteller Typ
61801960
Hersteller Artikel Nr.:
61801960
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
70 mm²
Hülsenlänge:
27 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


