LAPP - ADERENDHÜLSEN AHI N 0,25/6 LBU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721866
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208054
Sonepar Artikelnummer
120828277
Hersteller Artikelnummer
61721866
Hersteller Typ
61721866
Hersteller Artikel Nr.:
61721866
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


