LAPP - ADERENDHÜLSEN AHI N 0,34/6 TQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721868
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208009
Sonepar Artikelnummer
120828279
Hersteller Artikelnummer
61721868
Hersteller Typ
61721868
Hersteller Artikel Nr.:
61721868
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
türkis
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


