LAPP - ADERENDHÜLSEN AHI N 150/32 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61801990
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 150 mm²
Hülsenlänge - 32 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773207903
Sonepar Artikelnummer
120828922
Hersteller Artikelnummer
61801990
Hersteller Typ
61801990
Hersteller Artikel Nr.:
61801990
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
150 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


