LAPP - ADERENDHÜLSEN AHI N 95/25 RD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61801970
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 95 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773207927
Sonepar Artikelnummer
120828920
Hersteller Artikelnummer
61801970
Hersteller Typ
61801970
Hersteller Artikel Nr.:
61801970
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
95 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


