LAPP - ADERENDHÜLSEN AHI-TWIN 2x10 RD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802034
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773207293
Sonepar Artikelnummer
120828930
Hersteller Artikelnummer
61802034
Hersteller Typ
61802034
Hersteller Artikel Nr.:
61802034
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


