LAPP - ADERENDHÜLSEN DIN-BANDWARE 2,5 BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61805210
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773198829
Sonepar Artikelnummer
120829122
Hersteller Artikelnummer
61805210
Hersteller Typ
61805210
Hersteller Artikel Nr.:
61805210
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Zolltarifnummer:
85369010


