LAPP - ADERENDHÜLSEN DIN-SPULE 2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802060
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773206975
Sonepar Artikelnummer
120828940
Hersteller Artikelnummer
61802060
Hersteller Typ
61802060
Hersteller Artikel Nr.:
61802060
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Zolltarifnummer:
85369010


