LAPP - Aderendhülsenzange PEW.8.186

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813737
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.08 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777167906
Sonepar Artikelnummer
120829270
Hersteller Artikelnummer
61813737
Hersteller Typ
61813737
Hersteller Artikel Nr.:
61813737
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.08 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.380 kg


