LAPP - ALUMINIUM-PRÄGE-BAND MIT KLEBESCHICHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61742720
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - sonstige
Bandlänge - 3.65 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773193718
Sonepar Artikelnummer
120828515
Hersteller Artikelnummer
61742720
Hersteller Typ
61742720
Hersteller Artikel Nr.:
61742720
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
sonstige
Bandlänge:
3.65 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Zolltarifnummer:
76071990
Gewicht:
0.029 kg


