LAPP - AS-I CLIPSCHELLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61825000
Nenndurchmesser - 3.3 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773308075
Sonepar Artikelnummer
120829769
Hersteller Artikelnummer
61825000
Hersteller Typ
61825000
Hersteller Artikel Nr.:
61825000
Nenndurchmesser:
3.3 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Ja
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


