LAPP - BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 102 BINDER KLEIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724400
Länge - 19 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773202908
Sonepar Artikelnummer
120828364
Hersteller Artikelnummer
61724400
Hersteller Typ
61724400
Hersteller Artikel Nr.:
61724400
Länge:
19 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097


