LAPP - BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 104 BINDER KLEIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724420
Länge - 10 mm
Breite - 8 mm
Höhe - 2.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773202854
Sonepar Artikelnummer
120828365
Hersteller Artikelnummer
61724420
Hersteller Typ
61724420
Hersteller Artikel Nr.:
61724420
Länge:
10 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
2.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.4 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097


