LAPP - BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 105 ALUMINIUM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724430
Länge - 25 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773202823
Sonepar Artikelnummer
120828366
Hersteller Artikelnummer
61724430
Hersteller Typ
61724430
Hersteller Artikel Nr.:
61724430
Länge:
25 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Einsatztemperatur:
-100 .. 450 °C
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


