LAPP - BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 141 SATTEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724510
Länge - 40 mm
Breite - 11.1 mm
Höhe - 8.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773202571
Sonepar Artikelnummer
120828367
Hersteller Artikelnummer
61724510
Hersteller Typ
61724510
Hersteller Artikel Nr.:
61724510
Länge:
40 mm
Breite:
11.1 mm
Höhe:
8.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


