LAPP - BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 142 SATTEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724910
Länge - 52 mm
Breite - 14.2 mm
Höhe - 11 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773202120
Sonepar Artikelnummer
120512424
Hersteller Artikelnummer
61724910
Hersteller Typ
61724910
Hersteller Artikel Nr.:
61724910
Länge:
52 mm
Breite:
14.2 mm
Höhe:
11 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097


