LAPP - BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 826 SCHRAUB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724810
Länge - 24 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 5.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773202205
Sonepar Artikelnummer
120828369
Hersteller Artikelnummer
61724810
Hersteller Typ
61724810
Hersteller Artikel Nr.:
61724810
Länge:
24 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
5.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


