LAPP - BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 828 SCHRAUB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724820
Länge - 23 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773202199
Sonepar Artikelnummer
120828370
Hersteller Artikelnummer
61724820
Hersteller Typ
61724820
Hersteller Artikel Nr.:
61724820
Länge:
23 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097


