Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - CRIMPMASCHINE 0.14-6.0QMM 4-DORN

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - CRIMPMASCHINE 0.14-6.0QMM 4-DORN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11148002

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Vierdornpressung

  • Querschnitt - 0.14 .. 6 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774383682

Sonepar Artikelnummer

120825241

Hersteller Artikelnummer

11148002

Hersteller Typ

11148002

Hersteller Artikel Nr.:

11148002

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Vierdornpressung

Querschnitt:

0.14 .. 6 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

pneumatisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

40.000 kg

CRIMPMASCHINE 0.14-6.0QMM 4-DORN