Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - CRIMPMASCHINE FUER EINZELKONTAKTE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - CRIMPMASCHINE FUER EINZELKONTAKTE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11147001

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - pneumatisch

  • Einsätze auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774383675

Sonepar Artikelnummer

120825225

Hersteller Artikelnummer

11147001

Hersteller Typ

11147001

Hersteller Artikel Nr.:

11147001

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

pneumatisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

0.035 kg

CRIMPMASCHINE FUER EINZELKONTAKTE, LAPP