Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Crimpwerkzeug E-PEW 12

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Crimpwerkzeug E-PEW 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61813817

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - elektrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776705864

Sonepar Artikelnummer

120829302

Hersteller Artikelnummer

61813817

Hersteller Typ

61813817

Hersteller Artikel Nr.:

61813817

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

elektrisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.615 kg

Mit allen verfügbaren Crimpeinsätzen der Handcrimpzange PEW 12 kombinierbar, Crimpen von Aderendhülsen bis 50 mm2, Flexibler Einsatz bei der Kabelkonfektion, Elektromechanisch angetriebenes Handgerät mit Li-Ionen Technologie, Kostengünstig im Betrieb durch geringe Störanfälligkeit und lange Wartungsintervalle, Tippbetrieb für exakte Positionierung der Kontakte, Motorschnellstopp, kein Nachlaufen, Prozessüberwachung durch Multifunktionsanzeige: - Ladezustand Akku - Serviceintervallanzeige - Warnfunktion gegen Überhitzung/Überlastung,