Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - CRIMPWERKZEUG PEW 12

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - CRIMPWERKZEUG PEW 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61813807

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773376562

Sonepar Artikelnummer

120829286

Hersteller Artikelnummer

61813807

Hersteller Typ

61813807

Hersteller Artikel Nr.:

61813807

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.615 kg

Mit allen verfügbaren Crimpeinsätzen der Handcrimpzange PEW 12 kombinierbar, Zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterquerschnitt von 0,08-95 mm2, Garantiert exakte, lötfreie elektrische Verbindungen, Gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage, Parallele Crimpbackenzustellung, Ein- und Zweihandbedienung möglich, Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, Brüniert, Verchromte Version auf Anfrage erhältlich (Artikelnr. 61813800), Koffer ist aus Polyethylen hergestellt, Jedes Stück ist individuell verpackt im Polybeutel.,