LAPP - CRIMPZANGE CSA/KSA 0760 EINSATZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61722071
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773207101
Sonepar Artikelnummer
120828295
Hersteller Artikelnummer
61722071
Hersteller Typ
61722071
Hersteller Artikel Nr.:
61722071
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.046 kg


