LAPP - CRIMPZANGE KEB 1025

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61791065
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773204476
Sonepar Artikelnummer
120828632
Hersteller Artikelnummer
61791065
Hersteller Typ
61791065
Hersteller Artikel Nr.:
61791065
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.693 kg


