LAPP - CRIMPZANGE KEB 3550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61791095
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 35 .. 50 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773204322
Sonepar Artikelnummer
120828633
Hersteller Artikelnummer
61791095
Hersteller Typ
61791095
Hersteller Artikel Nr.:
61791095
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
35 .. 50 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.651 kg


