LAPP - CRIMPZANGE QUADRO Plus SET GESAMT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61805300
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Funktion - abisolieren und crimpen
Antriebsart - Hand
Abisolierlänge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773198812
Sonepar Artikelnummer
120829123
Hersteller Artikelnummer
61805300
Hersteller Typ
61805300
Hersteller Artikel Nr.:
61805300
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
Hand
Abisolierlänge:
10 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
180 mm
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.709 kg


