Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - CROSS.PATCHKABEL RJ45 CAT.5e S-FTP 5m RD

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - CROSS.PATCHKABEL RJ45 CAT.5e S-FTP 5m RD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE6662

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773232660

Sonepar Artikelnummer

120831742

Hersteller Artikelnummer

CE6662

Hersteller Typ

CE6662

Hersteller Artikel Nr.:

CE6662

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

Nein

Farbe der Knickschutztülle:

rot

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

gekreuzt

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.222 kg

Für die Verbindung zweier Rechner ohne Einsatz einer zentralen aktiven Komponente (Hub, Switch...)., SF/UTP: Kupfergeflecht und Folienschirm als Gesamtschirmung, Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound, Hirose TM 11-Stecker, Mantel- und Knickschutz-Farbe: rot,