LAPP - DEZIBAND AHIB 0,34 TQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61794760
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773194845
Sonepar Artikelnummer
120828655
Hersteller Artikelnummer
61794760
Hersteller Typ
61794760
Hersteller Artikel Nr.:
61794760
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
türkis
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.062 kg


