LAPP - Drehmomentschraubendreher Kraftform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813958
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 0.3 .. 1.2 Nm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773799231
Sonepar Artikelnummer
120829364
Hersteller Artikelnummer
61813958
Hersteller Typ
61813958
Hersteller Artikel Nr.:
61813958
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
0.3 .. 1.2 Nm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.180 kg


