Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - DYMO RHINO PRO 4200

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - DYMO RHINO PRO 4200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61800337

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Tintenstrahl

  • Eingabemethode - QWERTY

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776565338

Sonepar Artikelnummer

120828805

Hersteller Artikelnummer

61800337

Hersteller Typ

61800337

Hersteller Artikel Nr.:

61800337

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Tintenstrahl

Eingabemethode:

QWERTY

Textwiederholung:

Ja

Geeignet für Metallband:

Nein

Zolltarifnummer:

84433900

Gewicht:

0.126 kg

Kennzeichnung von Kabeln und Drähten, Kennzeichnung von Reihenklemmen, Kennzeichnen von Modulen und Bauteilen, Kennzeichnen von Patchpanels und Anschlussdosen, Kompaktes, bedienungsfreundliches, zeitsparendes Etikettiergerät für den vorteilhaften Einsatz unterwegs, Marking Kit beinhaltet alle Komponenten, die für eine Kennzeichnung "vor Ort" nötig sind, Leichte Ablesbarkeit durch den LCD-Display mit großen Zeichen und die Hintergrundbeleuchtung mit hohem Kontrast, Die gewohnte QWERTZ-Tastatur sorgt für eine schnelle Texteingabe. So sparen Sie Zeit und Geld., Vielseitiges Etikettieren mit Industrieklebstoff: Drucken Sie 6, 9, 12, und 19 mm breite Etiketten in vielen verschiedenen Materialien und Farben sowie Schrumpfschläuche, Etiketten auch für raue Umgebungsbedingungen geeignet, Neue Favoritentaste ermöglicht schnellen Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe, Langlebig durch die integrierte Gummiummantelung,