LAPP - DYMO XTL KIT 300 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83257106
Beschriftung - sonstige
Breite - 108 mm
Höhe - 89 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777503193
Sonepar Artikelnummer
120831400
Hersteller Artikelnummer
83257106
Hersteller Typ
83257106
Hersteller Artikel Nr.:
83257106
Beschriftung:
sonstige
Breite:
108 mm
Höhe:
89 mm
Zolltarifnummer:
39269097
FLEXIMARK® DYMO XTL Kit 300 24


