LAPP - DYMO XTL KIT 500 54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83257107
Beschriftung - sonstige
Breite - 408 mm
Höhe - 144 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777503209
Sonepar Artikelnummer
120831401
Hersteller Artikelnummer
83257107
Hersteller Typ
83257107
Hersteller Artikel Nr.:
83257107
Beschriftung:
sonstige
Breite:
408 mm
Höhe:
144 mm
Zolltarifnummer:
39269097
FLEXIMARK® DYMO XTL Kit 500 54


