Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EASY STRIP Auflagebacken f. Kabel

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EASY STRIP Auflagebacken f. Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61735806

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773713350

Sonepar Artikelnummer

120828391

Hersteller Artikelnummer

61735806

Hersteller Typ

61735806

Hersteller Artikel Nr.:

61735806

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

Für handelsübliche Kabel und Leitungen (90% aller Anwendungsfälle können ohne manuelles Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden), Auswechselbare Kassetten ermöglichen Bearbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher Isolationsmaterialien (z.B. PVC /PTFE) und Durchmesser mit nur einem Werkzeug, Hohe Zuverlässigkeit- für über 150.000 Abisoliervorgänge getestet, Breiter Anwendungsbereich durch auswechselbare Abisolierkassetten, Präzise Feinjustiermöglichkeit stellt sicher, dass Isolierung (auch kleine Abmessungen) ohne Schäden an den Leitern entfernt werden können, Hohe Ergonomie duch weichen Handgriff, optimierte Griffspannweite, gewinkelten Kopf und Leichtbauweise, Einfache Handhabung, da automatische Selbsteinstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt erfolgt, Zwei verschiedene Ausführungen erhältlich: Pistolenform (RA) bzw. gerade Standard-Version,