LAPP - EASY STRIP gerade KASSETTE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61735801
Abisolierbereich Querschnitt - 0.02 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773197983
Sonepar Artikelnummer
120828387
Hersteller Artikelnummer
61735801
Hersteller Typ
61735801
Hersteller Artikel Nr.:
61735801
Abisolierbereich Querschnitt:
0.02 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.013 kg


